Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4YY82 Birdscreen 16 1/2 In | AE2QFJ

DAYTON 4YY82 Birdscreen 16 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2QFJ Malli: 4YY82

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLintusuoja
Suorittaa loppuunSinkitty
ToimintoSuojaa tuulettinta lintuilta, pieniltä esineiltä ja roskilta
TyyppiSamankeskinen rengas
Käytä Daytonin tuulettimia3GY74, 3ATV2, 4YY21, 5DVN5, 16D526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.033
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7314410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan väli OC (tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4YY83 Birdscreen 16 1/2 tuumaa | AE2QFK 4VV83€268.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YY82 Birdscreen 16 1/2 tuumaa
€236.36 / yksikkö