DAYTON 4YU93 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AE2PGW

DAYTON 4YU93 alaspuhallusventtiilin hihnaveto 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PGW Malli: 4YU93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,208.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlaräjähdysventtiili, pienempi painovoima kg
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM-alue1386 - 1526 @ 0.0 "SP
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Maks. Tulolämpötila180 Tutkinnot
Moottori HP1 / 4 - 1 / 3
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.24.375 "
Kokonaiskorkeus24.875 "
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 X 15
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue1635 ja 1800
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)80.52
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.98
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuositeltu pellin koko (tuumaa)Pohjan pituusPohjan leveysKierroslukualueAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääPyörän halkaisijaLaakerityyppiHinta
DAYTON 16D539 Huohotinilmahihnakäyttö 11 tuumaa | AA7MJK 16D53912 X 1219 "19 "1635 ja 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Suljettu tyynylohko€1,086.97
DAYTON 16D540 Downblast -hihnaveto 13-1 / 4 tuumaa | AA7MJL 16D54012 X 1219 "19 "1395 ja 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Suljettu tyynylohko€1,287.39
DAYTON 16D541 tuuletusvyöhyke 13-3 / 4 tuumaa | AA7MJM 16D54112 X 1219 "19 "1315 ja 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Suljettu tyynylohko€1,400.57
DAYTON 16D542 tuuletusvyöhyke 14-3 / 4 tuumaa | AA7MJN 16D54215 X 1522 "22 "1075 ja 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Suljettu tyynylohko€1,476.08
DAYTON 16D543 Downblast -hihnaveto 16-3 / 4 tuumaa | AA7MJP 16D54315 X 1522 "22 "865 ja 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Suljettu tyynylohko€1,611.49
DAYTON 16D544 tuuletusvyöhyke 30-1 / 2 tuumaa | AA7MJQ 16D54427 X 2740 "40 "365 ja 8901"1"30.5 "Uudelleen asetettava tyynyliina€3,227.42
DAYTON 4YU92 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AE2PGV 4VU9212 X 1219 "19 "1401 ja 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Suljettu tyynylohko€1,104.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YU93 alaspuhallusventtiilin hihnaveto 11 tuumaa
€1,208.16 / yksikkö