DAYTON 4YU91 -poistoventtiili 36 tuumaa | AE2PGU

DAYTON 4YU91 pakoilmaaukko 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PGU Malli: 4YU91

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,530.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus46 "
Pohjan leveys46 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue8261 - 10406 @ 0.0 Sp
KoteloKehrätty alumiini
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP3/4 - 1 1/2
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.58-5 / 8 "
Kokonaiskorkeus43 5 / 8 "
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliTeräs
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 39 39
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue493 ja 621
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1-1/4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-1 / 4 "
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen Downblast Less Drive -paketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 179.1
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin jänniteKokonaisdia.VaiheRPMAkselin halkaisija. Pyörän pääHinta
DAYTON 7A412 Pakoilmaaukko 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€5,239.41
DAYTON 7A414 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€5,540.29
DAYTON 7A428 Poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "€5,285.35
DAYTON 7A429 Poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AGE 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€5,405.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YU91 pakoilmaaukko 36 tuumaa
€4,530.47 / yksikkö