DAYTON 7A428 Poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AGD

DAYTON 7A428 Pakoilmaaukko 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3AGD Malli: 7A428

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,285.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus46 "
Pohjan leveys46 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8261
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7052
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5729
CFM @ 0.375 tuumaa. SP4398
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2580
KoteloKehrätty alumiini
Maks. BHP0.79
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet3.2/1.6
Moottori HP3/4
Moottori Hz60
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.58 5 / 8 "
Kokonaiskorkeus43 5 / 8 "
Vaihe3
Potkurin dia.36 "
PotkurimateriaaliTeräs
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 39 39
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM493
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1 1 / 4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 1 / 4 "
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 197.0595
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin jänniteKokonaisdia.VaiheRPMAkselin halkaisija. Pyörän pääHinta
DAYTON 4YU91 -poistoventtiili 36 tuumaa | AE2PGU 4VU913/4 - 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "€4,530.47
DAYTON 7A412 Pakoilmaaukko 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "€5,239.41
DAYTON 7A414 poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "€5,540.29
DAYTON 7A429 Poistoilmaventtiili 36 tuumaa | AF3AGE 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "€5,405.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A428 Pakoilmaaukko 36 tuumaa
€5,285.35 / yksikkö