DAYTON 4YG28 Vise Cross | AE2MMR

DAYTON 4YG28 Vise Cross

Varastossa
Tuote: AE2MMR Malli: 4YG28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Vise
pohjakiinteä
Leuan taipuma0.002 "@ 2000 paunaa
Leuan avaaminen3"
Leuan leveys3"
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus11 "
Kurkun syvyys1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8075
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matkailu (5 "sekä X- että Y-suunnassa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 3W766 Vise Cross | AD2XPK 3W7668"8"7.25 "16.5 "2"€460.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YG28 Vise Cross
€169.96 / yksikkö