Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGC-1/200 Sulake 1 / 200a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BFU 1BZ02

BUSSMANN AGC-1/200 sulake 1/200a Agc 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9BFU Malli: AGC-1/200Ristiviite: 1BZ02
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
€86.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Sulakevahvistimet1/200
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokitusPituusAsennustyyliPkg. MääräHinta
BUSSMANN AGC-1/20 Sulake 1 / 20a Agc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BFT 1BZ01 AGC-1/20250 VAC-1 / 4 "1/20-35A 250 VAC, 10KA 125 VAC1.25 "-5€174.39
BUSSMANN AGC-50 Sulake 50a Agc 32vac - Pakkaus 5 | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80A 32 VDC1.25 "-5€2.58
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1/2--------1€3.59
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------1€1.60
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1/2--------1€1.60
Tarjouspyyntö
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1/2--------1€2.37
Tarjouspyyntö
BUSSMANN AGC-1/2 BUSSMANN AGC-1/2 | BC8FZP AGC-1/2--------1€1.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGC-1/200 sulake 1/200a Agc 250vac - 5 kpl pakkaus
€86.78 /pakkaus