DAYTON 3W766 Vise Cross | AD2XPK

DAYTON 3W766 Vise Cross

Varastossa
Tuote: AD2XPK Malli: 3W766

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Vise
pohjakiinteä
Leuan taipuma0.002 "@ 2000 paunaa
Leuan avaaminen8"
Leuan leveys8"
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus16.5 "
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.64
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matkailu (8 "sekä X- että Y-suunnassa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4YG28 Vise Cross | AE2MMR 4YG283"3"5.5 "11 "1.125 "€169.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3W766 Vise Cross
€467.53 / yksikkö