Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4VZC6 rajakytkimen pään rajakytkimen rungon suuntaamaton | AD9ZGU

DAYTON 4VZC6 rajakytkimen pään rajakytkimen runko ympärisuuntainen

Varastossa
Tuote: AD9ZGU Malli: 4VZC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitus66
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitusIP66
KäyttövoimaEi sovellettavissa
Käyttölämpötila.-13 - 158 astetta F
Matkustaa60 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2844
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kulmapää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila.MatkustaaHinta
DAYTON 11X479 Rajakytkimen pään heilutussauva Delrin | AA3WRP 11X479673, 4, 4X, 6P, 13Ei määritelty-4 - 176 astetta FEi määritelty€64.08
DAYTON 11X481 Rajakytkimen pään vaimennuspuikko kelajouset AA3WRR 11X481673, 4, 4X, 6P, 13Ei määritelty-4 - 176 astetta FEi määritelty€69.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VZC6 rajakytkimen pään rajakytkimen runko ympärisuuntainen
€8.65 / yksikkö