Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 11X481 Rajakytkimen pään vaimennuspuikko kelajouset AA3WRR

DAYTON 11X481 rajakytkimen pää huojuntapuikon kierrejousi

Varastossa
Tuote: AA3WRR Malli: 11X481
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
€69.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi sovellettavissa
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliVaaputikku
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitus67
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 13
KäyttövoimaEi määritelty
Käyttölämpötila.-4 - 176 astetta F
MatkustaaEi määritelty
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ei määritelty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila.MatkustaaHinta
DAYTON 11X479 Rajakytkimen pään heilutussauva Delrin | AA3WRP 11X479673, 4, 4X, 6P, 13Ei määritelty-4 - 176 astetta FEi määritelty€63.93
DAYTON 4VZC6 rajakytkimen pään rajakytkimen rungon suuntaamaton | AD9ZGU 4 VZC666IP66Ei sovellettavissa-13 - 158 astetta F60 Tutkinnot€8.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X481 rajakytkimen pää huojuntapuikon kierrejousi
€69.52 / yksikkö