Morse-rumpu 611-110 rumpuhylly, Power Lift & Tilt, 1.42 m, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWC

MORSE DRUM 611-110 Drum Racker, Power Lift & Tilt, 1.42 m, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti

Tuote: AF6EWC Malli: 611-110
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,475.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhyllyt
Pohjamitta46 "x 36"
RumputoimintaNosto, teline, kallistus, kuljetus
RumpumateriaaliKuitu, reunus muovi, teräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu, reunustettu
Kotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
KehystyyppiYksiportainen
Taajuus60 Hz
HP1 hv
Hz60
SisältääPad Kit muovitynnyreille
Tulovirta11.8A
Pituus54.5 "
NostaaAC
NostotoimintotyyppiAC
Kantavuus800 lbs.
Max. Korkeus90.5 "
Max. Telineen korkeus56 "
Min. Korkeus78 "
moottoriTEFC
Rummut1
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiAkku, verkkovirta
muutSisältää tyynypaketin muovirummulle
Vaihe1
kallistaaAC
Kallistustoiminnon tyyppiAC
Kääntösäde61 "
TyyppiYksiportainen
Jännite115V AC
Pyörän halkaisija5"
Leveys35.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 330.75
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinoa ja noudata rumpuja helposti tämän telineen avulla
    • Teho-kallistusmekanismi auttaa työntekijöitä viimeistelemään työn tarkasti
    • Suunniteltu tukemaan teräs- tai muovitynnyreitä
    • Siirrä rummut mihin tahansa tällä kannettavalla telineellä
    • Rakennettu lukitusmekanismilla, joka estää laitteen vahingossa siirtymisen
    • Kestää jopa 363 kg

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumputoimintaRumpumateriaaliKallistustoiminnon tyyppiKääntösädeTyyppiJänniteLeveysHinta
Morse-rumpu 611-114 rumpuhylly, Air Power Lift & Tilt, 1.42 m, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWD 611-114Manuaalinen, pneumaattisesti automatisoituNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsIlmavoima61 "Yksiportainen-35.75 "€22,584.55
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 611-115 Drum Racker, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWE 611-115AkkuNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsAkun virta61 "Yksiportainen12V DC-35.75 "€15,034.09
Tarjouspyyntö
Morse-rumpu 611-117 Drum Racker, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWF 611-117Akku, verkkovirtaNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsAC61 "Yksiportainen220V AC35.75 "€15,889.36
Tarjouspyyntö
Morse-rumpu 611M-114 rumpuhylly, 1.42 m, kipinänesto, ilmavoimanostin/kallistus, 208 litran rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWG 611M-114Manuaalinen, pneumaattisesti automatisoituNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsIlmavoima61 "Yksiportainen-35.75 "-
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 620-110 Drum Racker, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWM 620-110Akku, verkkovirtaNosto, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsAC68.25 "Kaksivaiheinen115V AC40.25 "€16,744.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 620-114 Drum Racker, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWN 620-114Manuaalinen, pneumaattisesti automatisoituNosto, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsIlmavoima68.25 "Kaksivaiheinen-40.25 "€24,041.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 620-115 Drum Racker, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti | AF6EWP 620-115AkkuNosto, teline, kallistus, kuljetusKuitu, reunus muovi, teräsAkun virta68.25 "Kaksivaiheinen12V DC-40.25 "€16,397.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 611-110 Drum Racker, Power Lift & Tilt, 1.42 m, 208 L rumpu, 800 lbs. Kapasiteetti
€15,475.09 / yksikkö