DAYTON 4VME1 kiinteä Bse-hydraulinen pinoaja 3000 Lb 63 tuuman nostin | AD9XAX

DAYTON 4VME1 kiinteä Bse hydraulinen pinoaja 3000 Lb 63 tuuman nosto

Tuote: AD9XAX Malli: 4VME1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,753.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja
Pohjajalat sisäpuolella.39-1/2" to 50-7/8"
Pohjajalat ulottuvilla.24-39 / 64 "
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Haarukan pituus43 "
Haarukan leveys6 5 / 16 "
Kehysmateriaalipolyuretaani
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän halkaisija2-29 / 32 "
Nostokorkeus max.63 "
Nostokorkeus min.3 5 / 16 "
Kantavuus3000 lb
Latauskeskus24 "
Kokonaiskorkeus80 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys28.5 "
Powered ByManuaalinen jalkapumppu
Takapyörän halkaisija.7"
Takarenkaan halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 261.45
Laivan korkeus (cm)209.55
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4VME1 fixed base hydraulic stacker is used for lifting and transporting heavy loads with ease. It allows for handling materials, including pallets, crates and containers, streamlining loading and unloading processes. This stacker is ideal for warehouses, factories and distribution centres for lifting and transporting heavy loads with ease.

Ominaisuudet:

  • Tällä kiinteäpohjaisella hydraulisella pinoajalla on pieni jalanjälki ahtaissa paikoissa, kuten käytävillä ja lastauslaitureilla, ohjaamiseen.
  • Sen mukana tulee akselille asennetut polyuretaanipyörät, jotka helpottavat liikkumista.
  • Tämä kiinteäpohjainen hydraulinen pinoaja tarjoaa enintään 5 jalkaa 3 tuuman nostokorkeuden.
  • Se on varustettu jalkapumpun noston ohjausmekanismilla, mikä mahdollistaa käyttäjän vaivattoman käytön.
  • Siinä on jauhemaalattu teräsrunko kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä kiinteäpohjaisessa hydraulisessa pinoajassa on haarukkarakenne, joka mahdollistaa avopohjaisten kuormalavojen, jalkojen tai konttien helpon nostamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton MH4VME901G ketjurullasarja: Tämä sarja sisältää ketjurullat, jotka varmistavat sujuvan toiminnan ja kestävyyden, joten se on välttämätön lisä tehokkaissa materiaalinkäsittelytehtävissä.
  • Dayton MH4VMD903G kuormarullasarja: Se tarjoaa tasaisen ja tehokkaan kuorman liikkeen materiaalinkäsittelytehtävien optimoimiseksi teollisissa olosuhteissa.
  • Dayton MH4VME907G jarrusarja: Tämä sarja parantaa turvallisuutta ja hallintaa tarjoamalla jarrutustoiminnon raskaiden kuormien turvalliseen käsittelyyn.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä huoltoa kiinteäpohjainen hydraulinen pinoaja vaatii?

A. Kiinteän alustan hydraulisen pinoajan säännöllinen huolto sisältää hydraulinesteen tasojen tarkastuksen, vuotojen tai vaurioiden tarkastamisen ja liikkuvien osien voitelun tarpeen mukaan.

K. Onko painon jakautumiseen liittyviä näkökohtia käytettäessä kiinteäpohjaista hydraulista pinoajaa?

V. Kyllä, oikea painon jakautuminen on ratkaisevan tärkeää turvallisen käytön kannalta, kun käytetään kiinteäpohjaista hydraulista pinoajaa. Käyttäjien tulee varmistaa, että kuorma jakautuu tasaisesti haarukoille ja pinoajan kantavuusrajojen sisällä, jotta estetään kaatuminen tai epävakaus noston ja kuljetuksen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjajalat ulottuvilla.Haarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHaarukan leveysKehysmateriaaliNostokorkeus max.Hinta
DAYTON 2MPT8 kiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja 1000 Lb 56 tuuman nostin | AC2THL 2 MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€2,618.04
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPT9 kiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja 1000 lb 64 tuuman nostin | AC2THM 2 MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,382.32
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPU1 kiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja, 1000 lb 76 tuuman nostin | AC2THN 2 MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€3,631.67
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPU9 kiinteä Bse-hydraulinen pinoaja 750 Lb 54 tuuman nostin | AC2THW 2 MPU960.5 "15.375 "18 "30 "22.5 "3"-54 "€1,417.75
DAYTON 4VMD9 Kiinteä Bse-hydraulinen pinoaja 2000 lb 63 tuuman nostin | AD9XAW 4 VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Teräs63 "€1,744.75
Tarjouspyyntö
DAYTON 4VME2 kiinteä Bse-hydraulinen pinoaja 2000 Lb 98 tuuman nosto | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretaani98 "€1,996.81
Tarjouspyyntö
DAYTON 4VME3 kiinteä Bse-hydraulinen pinoava 2000 Lb 118 tuuman nostin | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretaani118 "€2,048.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VME1 kiinteä Bse hydraulinen pinoaja 3000 Lb 63 tuuman nosto
€1,753.45 / yksikkö