DAYTON 2MPU9 kiinteä Bse-hydraulinen pinoaja 750 Lb 54 tuuman nostin | AC2THW

DAYTON 2MPU9 kiinteä Bse hydraulinen pinoaja 750 Lb 54 tuuman nosto

Varastossa
Tuote: AC2THW Malli: 2MPU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,417.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja
Pohjajalat sisäpuolella.11-3 / 8 "
Pohjajalat ulottuvilla.15.375 "
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Haarukan pituus18 "
Haarukan leveys3"
Etupyörän halkaisija.5"
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.1 / 2 "
Kantavuus750 lb
Latauskeskus10 "
Kokonaiskorkeus60.5 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys22.5 "
Powered ByManuaalinen jalkapumppu
Takapyörän halkaisija.8"
Takarenkaan halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4
Laivan korkeus (cm)153.67
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjajalat ulottuvilla.Haarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHaarukan leveysKehysmateriaaliNostokorkeus max.Hinta
DAYTON 2MPT8 kiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja 1000 Lb 56 tuuman nostin | AC2THL 2 MPT872 "30 "30 "47 "32 "3"-56 "€2,618.04
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPT9 kiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja 1000 lb 64 tuuman nostin | AC2THM 2 MPT980 "30 "30 "47 "32 "3"-64 "€2,382.32
Tarjouspyyntö
DAYTON 2MPU1 kiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja, 1000 lb 76 tuuman nostin | AC2THN 2 MPU192 "30 "30 "47 "32 "3"-76 "€3,631.67
Tarjouspyyntö
DAYTON 4VMD9 Kiinteä Bse-hydraulinen pinoaja 2000 lb 63 tuuman nostin | AD9XAW 4 VMD980 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "Teräs63 "€1,744.75
Tarjouspyyntö
DAYTON 4VME1 kiinteä Bse-hydraulinen pinoaja 3000 Lb 63 tuuman nostin | AD9XAX 4VME180 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretaani63 "€1,753.45
Tarjouspyyntö
DAYTON 4VME2 kiinteä Bse-hydraulinen pinoaja 2000 Lb 98 tuuman nosto | AD9XAY 4VME272 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretaani98 "€1,996.81
Tarjouspyyntö
DAYTON 4VME3 kiinteä Bse-hydraulinen pinoava 2000 Lb 118 tuuman nostin | AD9XAZ 4VME382 "24-39 / 64 "43 "63 "28.5 "6 5 / 16 "polyuretaani118 "€2,048.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPU9 kiinteä Bse hydraulinen pinoaja 750 Lb 54 tuuman nosto
€1,417.75 / yksikkö