Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4UEZ6 Sadesuoja moottoreille, joissa on halkaisijaltaan 1/2-akseli | AD9QQT

DAYTON 4UEZ6 sadesuoja moottoreille, joissa on halkaisijaltaan 1/2 akseleita

Varastossa
Tuote: AD9QQT Malli: 4UEZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvä lautasen Rainshield
Pora Dia.1 / 2 "
Halkaisija7 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8503007500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.HalkaisijaeräHinta
DAYTON 4M219 moottorinsuojakotelo 6 3/4 tuuman halkaisija 1/2 tuuman reikä | AD8TGG 4M2191 / 2 "6 3 / 4 "Motor Rainshield, harmaa€12.80
DAYTON 4M220 moottorinsuojakotelo 6 3/4 tuuman halkaisija 5/8 tuuman reikä | AD8TGH 4M2205 / 8 "6 3 / 4 "Motor Rainshield, harmaa€12.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UEZ6 sadesuoja moottoreille, joissa on halkaisijaltaan 1/2 akseleita
€12.61 / yksikkö