Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4M219 moottorinsuojakotelo 6 3/4 tuuman halkaisija 1/2 tuuman reikä | AD8TGG

DAYTON 4M219 moottorin sadesuoja 6 3/4 tuuman halkaisija 1/2 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AD8TGG Malli: 4M219

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMotor Rainshield, harmaa
Pora Dia.1 / 2 "
rakentaminenRaskas Nylon
Halkaisija6 3 / 4 "
Vastustuskykyinen jollekkinLämpö- ja ultraviolettisäteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.HalkaisijaeräHinta
DAYTON 4M220 moottorinsuojakotelo 6 3/4 tuuman halkaisija 5/8 tuuman reikä | AD8TGH 4M2205 / 8 "6 3 / 4 "Motor Rainshield, harmaa€12.86
DAYTON 4UEZ6 Sadesuoja moottoreille, joissa on halkaisijaltaan 1/2-akseli | AD9QQT 4EUR61 / 2 "7 1 / 4 "Syvä lautasen Rainshield€12.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4M219 moottorin sadesuoja 6 3/4 tuuman halkaisija 1/2 tuuman reikä
€12.80 / yksikkö