DAYTON 5JKE4 Putkiakselituuletin 60-1/2 tuumaa K 57-3/4 tuumaa Leveys | AE4CYX

DAYTON 5JKE4 putkiaksiaalinen tuuletin 60-1/2 tuumaa K 57-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE4CYX Malli: 5JKE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,740.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Laakerityyppipallo
Terä Dia.54 "
Terän materiaaliTeräs
Pulttiympyrän halkaisija.56.25 "
Mitat A57.75 "
Mitat B31.5 "
Mitat C54.625 "
Mitat D39 "
Mitat E9 / 16 "
Drive TypeVyö
Korkeus60.5 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa57-3 / 4 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa54-5 / 8 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Tulo Dia.54.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys39 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus16-1 / 8 "
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.54.625 "
Akselin dia.1.437 "
Leveys57.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 254.7
Laivan korkeus (cm)111.25
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)158.75
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPTerä Dia.Terän materiaaliMitat AMitat BMitat CMitat DDrive TypeHinta
DAYTON 2XZH2 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 30 tuumaa 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Alumiini30.59332-5 / 16 "33.59321 "Suora€5,487.02
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 12 tuuman 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Alumiini12.25 "13.437 "14.59314 "Suora€1,843.62
DAYTON 4TM81 Direct Drive Tube Axial Fan 16-tuumainen 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Alumiini16.125 "17.5 "18.5 "14 "Suora€2,210.42
DAYTON 4TM82 Suoravetoputki Aksiaalipuhallin 18 tuumaa 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Alumiini18.5 "19.875 "21 "16 "Suora€2,085.05
DAYTON 4TM83 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 18 tuuman 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Alumiini18.5 "19.875 "21 "16 "Suora€2,491.78
DAYTON 4TM84 -vetoputken aksiaalipuhallin 21 tuumaa 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Alumiini21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Suora€3,108.20
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube -aksiaalituuletin 24 tuuman 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Alumiini24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Suora€2,817.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JKE4 putkiaksiaalinen tuuletin 60-1/2 tuumaa K 57-3/4 tuumaa leveys
€6,740.12 / yksikkö