80/20 9230 Tee-liitin 3-suuntainen leveys 1 tuuma

  • Malli: 9230

  • Tuotenumero: AA8JRN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 18G640

Varastossa
€ 10.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 10.42/ yksikkö
Qty:
€ 10.42

Tuotteen tiedot:

erä3-tie t-liitin
materiaaliValettu nailon
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3925305000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 9230 Tee-liitin 3-suuntainen leveys 1 tuuma

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa