Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514448973 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 8 mm Porauskoko, Ei kiilauraa | AJ2XFB

LOVEJOY 68514448973 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 8 mm Reiän koko, Ei kiilauraa

Varastossa
Tuote: AJ2XFB Malli: 68514448973
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
€12.05 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko8mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
Kytkimen kokoAL075
Kytkimen tyyppiAL
Mitat G12.7mm
Mitat SL7.87mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.14hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min1.68hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min2.57hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min5.04 hv
Navan pituus33.27mm
Navan tyyli2
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi20.57mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore22mm
Max. Nopeus11000 rpm
Pienin Bore6mm
Hitausmomentti (kiinteä) WR20.121 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti10.17 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.38.86mm
Kokonaispituus53.85mm
Nimellisteho 1,200 rpm1.68 hv
Nimellisteho 1,800 rpm2.57 hv
Nimellisteho 100 rpm0.14 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiMateriaaliNimellinen vääntömomenttiMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514456137 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 20 mm Porauskoko, Ei kiilauraa | AJ2XGY 68514456137AL07520mmEi avainta220.57mmAlumiini10.17 Nm11000 rpm€12.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514448973 AL Kytkimen napa AL075 Kytkimen koko, 8 mm Reiän koko, Ei kiilauraa
€12.05 / yksikkö