DAYTON 4RNN7 -ikkunan haihdutusjäähdytin 3800 CFM 1/3 hv | AD9FUC

DAYTON 4RNN7 Ikkunan haihdutusjäähdytin 3800 Cfm 1/3hp

Varastossa
Tuote: AD9FUC Malli: 4RNN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€938.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan haihdutusjäähdytin
Ilmavirta3800 cfm
Ampeeria7.1
Terä Dia.12 "
VäriKerma
Viilennyskapasiteetti1000 - 1400 neliömetriä
Syvyys38.187 "
PäästöEdessä grilli
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Täytä tyyppiLetku
Suorittaa loppuunmaalannut
Säleikön korkeus14 "
Säleikön leveys25 "
Korkeus28.25 "
MateriaaliHitsatut
MediaHaapa
Moottori HP1/3
Käyttöpaino180.8 lb
Tyynyn paksuus2"
Virtajohdon pituus7ft.
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti10.2 gal.
Vesiliitäntä3 / 4 "
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaTerä Dia.SyvyysDrive TypeKorkeusMoottori HPHinta
DAYTON 4RNN6 -ikkunan haihdutusjäähdytin 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUB 4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Vyö35.25 "1/2€1,361.15
DAYTON 4RNN8 kanavoitu haihdutusjäähdytin 2800 CFM 1/3 hv | AD9FUD 4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Suora27 "1/8€720.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RNN7 Ikkunan haihdutusjäähdytin 3800 Cfm 1/3hp
€938.69 / yksikkö