DAYTON 4RNN6 -ikkunan haihdutusjäähdytin 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUB

DAYTON 4RNN6 Ikkunan haihdutusjäähdytin 4800 Cfm 1/2hp

Varastossa
Tuote: AD9FUB Malli: 4RNN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,361.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan haihdutusjäähdytin
Ilmavirta4800 cfm
Ampeeria9.2
Terä Dia.16 "
VäriKerma
Viilennyskapasiteetti1000 sq ft.
Syvyys43.5 "
PäästöEdessä grilli
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Täytä tyyppiLetku
Suorittaa loppuunmaalannut
Säleikön korkeus14 "
Säleikön leveys25 "
Korkeus35.25 "
MateriaaliHitsatut
MediaHaapa
Moottori HP1/2
Käyttöpaino262.4 lb
Tyynyn paksuus2"
Virtajohdon pituus7ft.
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti15 gal.
Vesiliitäntä3 / 4 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)89.41
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaTerä Dia.SyvyysDrive TypeKorkeusMoottori HPHinta
DAYTON 4RNN7 -ikkunan haihdutusjäähdytin 3800 CFM 1/3 hv | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Vyö28.25 "1/3€938.69
DAYTON 4RNN8 kanavoitu haihdutusjäähdytin 2800 CFM 1/3 hv | AD9FUD 4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Suora27 "1/8€720.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RNN6 Ikkunan haihdutusjäähdytin 4800 Cfm 1/2hp
€1,361.15 / yksikkö