DAYTON 4RNN8 kanavoitu haihdutusjäähdytin 2800 CFM 1/3 hv | AD9FUD

DAYTON 4RNN8 Kanavahaihdutusjäähdytin 2800 Cfm 1/3hp

Varastossa
Tuote: AD9FUD Malli: 4RNN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€720.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan haihdutusjäähdytin
Ilmavirta2800 cfm
Ampeeria3.4
Terä Dia.9"
VäriKerma
Viilennyskapasiteetti1000 - 1400 neliömetriä
Syvyys31 "
PäästöEdessä grilli
AjaaKanssa
Drive TypeSuora
Täytä tyyppiLetku
Suorittaa loppuunmaalannut
Säleikön korkeus11-1 / 2 "
Säleikön leveys20-1 / 4 "
Korkeus27 "
MateriaaliHitsatut
MediaHaapa
Moottori HP1/8
Käyttöpaino95.9 lb
Tyynyn paksuus2"
Virtajohdon pituus7ft.
Pumpun jännite115
Nopeus2
Jännite115
Veden kapasiteetti6.3 gal.
Vesiliitäntä3 / 4 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)70.36
Laivan pituus (cm)80.77
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4RNN8 -kanavaista haihdutusjäähdytintä käytetään huoneiden ja autotallien jäähdyttämiseen. Se ei vaadi kanavistoa ja käyttää märkiä haihdutustyynyjä viileän, kostutetun ilman tuottamiseen. Tämä jäähdytin voidaan tyhjentää jäähdytyskauden lopussa ja sen väliaineet kuivua pitkäaikaista varastointia varten.

Ominaisuudet:

  • Dayton 4RNN8 -kanavainen haihdutusjäähdytin tarjoaa virtausnopeudet jopa 2800 cfm ja sen vesikapasiteetti on 6.3 gallonaa.
  • Siinä on maalattu pinta, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Se tarjoaa yksivaiheisen rakenteen suoralla käytöllä minimaalisen melun ja kitkan varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä yleisiä turvallisuusnäkökohtia on otettava huomioon käytettäessä tätä jäähdytintä?

A.

  • Älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai johtoa.
  • Pidä johto etäällä kuumista pinnoista.
  • Älä työnnä mitään vieraita esineitä ilmanpoisto- ja tuloaukkoon.
  • Älä käytä alueilla, joissa on syttyviä kaasuja tai nesteitä.
  • Irrota virtajohto aina, kun et käytä sitä.
  • Asenna se hyvin ilmastoituun tilaan.

K. Kuinka asentaa tämän jäähdyttimen ikkunat?

A.

  • Ota kaulan mitat ja avaa seinä tai ikkuna vastaavasti.
  • Irrota etusäleikkö laitteesta ruuvaamalla pultit auki.
  • Asenna laite ja kiinnitä se seinään tai ikkunaan.
  • Aseta yksikkö vaakasuoraan.
  • Asenna tyhjennys- ja uimuriventtiili.
  • Tarkista kaikki vesiliitännät.

K. Kuinka ylläpitää kanavahaihdutusjäähdytintä?

A.

  • Katkaise laitteen virta kauden alussa.
  • Vaihda haihtuva jäähdytystyyny.
  • Puhdista lokero ja tarkista hihnan kunto.
  • Voitele laakerit.
  • Avaa vesiventtiili.
  • Säädä veden virtausventtiiliä.
  • Vaihda jäähdytystyyny kesken kauden.
  • Katkaise virta kauden päätyttyä.
  • Sulje vesiventtiili.
  • Irrota kiilahihna.
  • Tyhjennä ja kuivaa alusta.
  • Voitele laakerit ja peitä yksikkö.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaAmpeeriaTerä Dia.SyvyysDrive TypeKorkeusMoottori HPHinta
DAYTON 4RNN6 -ikkunan haihdutusjäähdytin 4800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUB 4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Vyö35.25 "1/2€1,361.15
DAYTON 4RNN7 -ikkunan haihdutusjäähdytin 3800 CFM 1/3 hv | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Vyö28.25 "1/3€938.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RNN8 Kanavahaihdutusjäähdytin 2800 Cfm 1/3hp
€720.97 / yksikkö