Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RK38 Kansi viemäriputki | AD9FNQ

DAYTON 4RK38 Peitettävä viemäriallas

Varastossa
Tuote: AD9FNQ Malli: 4RK38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevesialtaan kansi
Halkaisija18 "
MateriaaliMuovi
pistorasia2"
Tuuli2 tai 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdon käyttö (2-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
DAYTON 4RK39 Suojaviemäri | AD9FNR 4RK3924 "Teräs€196.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RK38 Peitettävä viemäriallas
€86.02 / yksikkö