DAYTON 4RK39 Suojaviemäri | AD9FNR

DAYTON 4RK39 Peitettävä viemäriallas

Varastossa
Tuote: AD9FNR Malli: 4RK39

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevesialtaan kansi
Halkaisija24 "
MateriaaliTeräs
pistorasia2"
Tuuli2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)72.9
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdon käyttö (2-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
DAYTON 4RK38 Kansi viemäriputki | AD9FNQ 4RK3818 "Muovi€86.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RK39 Peitettävä viemäriallas
€196.59 / yksikkö