DAYTON 4PRW2 ilmankierrätys 18 tuumaa 2600 CFM 115v | AD9DPM

DAYTON 4PRW2 ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2600 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AD9DPM Malli: 4PRW2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.415
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.230
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft110
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.18 "
Terän materiaaliValettu alumiini
CFM korkea2600
CFM matala1805
CFM Medium2113
CFM / watti15.7
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM1125
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus23.437 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys21.75 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/5
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1125/915/780
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.41
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Dia ulkopuolella.23 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso68/62 / 59dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts165
Leveys23.437 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.KoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 13F045 ilmankierto 18 tuumaa 4500 CFM 115v | AA4UZN 13F04521 "koolla18 "Teräs104-astetta F12.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€347.88
DAYTON 13F047 ilmankierto 18 tuumaa 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "koolla18 "Teräs104-astetta F17.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€471.20
DAYTON 13V398 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€443.18
DAYTON 13V399 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€418.77
DAYTON 13V401 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAG 13V40138.125 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€342.98
DAYTON 13V402 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAH 13V40238.875 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 ilmankierto 30 tuumaa 10 CFM 600v | AB115GLM 1LXN444 "koolla30 "Muovi104-astetta F21.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1€1,982.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PRW2 ilmankiertopumppu 18 tuumaa 2600 Cfm 115v
€1,051.60 / yksikkö