Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4PDG7 Latausletku 72 tuumaa sininen 1/4 tuumaa Sae | AD9BZQ

DAYTON 4PDG7 Latausletku 72 tuumaa Sininen 1/4 tuuman Sae

Varastossa
Tuote: AD9BZQ Malli: 4PDG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausletku
Kulma30 Tutkinnot
Murtumispaine4000 PSI
Värisininen
Yhteyden koko1/4 "SAE
Pituus72 "
Letkujen määrä1
TyyppiJäähdytys ja ilmastointi
Työpaine800 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 4PDG5 -latausletku 72 tuumaa keltainen 1/4 tuumaa Sae | AD9BZN 4PDG5Keltainen€43.25
DAYTON 4PDG6 -latausletku 72 tuumaa punainen 1/4 tuumaa Sae | AD9BZP 4PDG6punainen€25.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4PDG7 Latausletku 72 tuumaa Sininen 1/4 tuuman Sae
€25.65 / yksikkö