Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON JD3250K C muotoiltu kotelokytkin, korkeamagneettinen valettu kotelokytkin, 250A | AG8QBQ

EATON JD3250K C valettu kotelokytkin, korkeamagneettinen valettu kotelokytkin, 250 A

Varastossa
Tuote: AG8QBQ Malli: JD3250K

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,740.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirrankatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1445
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON JD3250KW C Molded Case Kytkin C, J-Frame Molded Case Virtakatkaisija | AG8QBR JD3250KW-
Tarjouspyyntö
EATON JD2250K C, J-Frame Molded Case -virtakatkaisija, korkeamagneettinen valettu kotelokytkin, 250A | BH4DQH JD2250K€4,753.06
Tarjouspyyntö
EATON JD2250KS26 C muotoiltu kotelokytkin, J-kehys, Jd, kiinteä lämpö, ​​kiinteä magneettinen laukaisu | BH4DQM JD2250KS26€6,612.27
Tarjouspyyntö
EATON JD2250KA06 C Valettu kotelokytkin, J-kehys, Jd, muotoiltu kotelokytkin, kiinteä lämpö | BH4DQQ JD2250KA06€5,567.92
Tarjouspyyntö
EATON JD2250KW C Molded Case Kytkin C, J-Frame Molded Case Virtakatkaisija | BH4DQR JD2250KW€4,408.82
Tarjouspyyntö
EATON JD2250KXD3 C, J-runkoinen muotoiltu kotelon katkaisija, korkeamagneettinen valettu kotelokytkin | BH4DQT JD2250KXD3€5,313.17
Tarjouspyyntö
EATON JD3200K C, J-Frame Molded Case Katkaisija, High Magneettinen Molded Case Kytkin, 200A | BH4DUT JD3200K€5,941.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JD3250K C valettu kotelokytkin, korkeamagneettinen valettu kotelokytkin, 250 A
€2,740.28 / yksikkö