Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4JMY7 -pumppupää 3 Hv 2 x 1 1/2 tuumaa | AD8ERR

DAYTON 4JMY7 pumppupää 3 Hp 2 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ERR Malli: 4JMY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€984.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumpun pää
Paras hyötysuhde GPM @ Head90 @ 48 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head110 @ 28 - 40 @ 65 Ft.
TyhjennystulppaEi
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää144
GPM vettä @ 15 Ft. pää138
GPM vettä @ 20 Ft. pää131
GPM vettä @ 25 Ft. pää126
GPM vettä @ 30 Ft. pää116
GPM vettä @ 40 Ft. pää105
GPM vettä @ 5 Ft. pää150
GPM vettä @ 50 Ft. pää85
GPM vettä @ 60 Ft. pää62
GPM vettä @ 70 Ft. pää38
Korkeus7.625 "
Kotelo304 SS
HP vaaditaan3
Juoksupyörän materiaali304 SS
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine115 PSI
Pituus2.875 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti31 SSU
Maks. GPM @ Head150 @ 5 Ft.
Maks. Pää81 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head38 @ 70 Ft.
pistorasia1-1 / 2 "
Portin kierto90 askelta
RPM3450
Ruuvimateriaali304 Ruostumaton teräs
SinettihakemusSyttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Viton
TiivistetyyppiMekaaninen
TyyppiKemiallinen siirto, suora
Kostutetut materiaalitHiili, keraaminen, 304 SS, Viton
Leveys8.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kehysnumeron kanssa (56J)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääKorkeusTuloaukkoHinta
DAYTON 4JMY1 -pumppupää 1/3 hv 3/4 x 1/2 tuumaa | AD8ERK 4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 - 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€530.25
DAYTON 4JMY2 Pumpun pää 1/2 hv 3/4 x 3/4 tuumaa | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 Ft.33 @ 12 - 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€693.39
DAYTON 4JMY3 -pumppupää 3/4 hv 1 1/4 x 3/4 tuumaa | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 Ft.48 @ 15 - 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€781.02
DAYTON 4JMY4 -pumppupää 1 Hv 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 - 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€832.66
DAYTON 4JMY5 -pumppupää 1 1/2 hv 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 Ft.97 @ 23 - 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€848.16
DAYTON 4JMY6 -pumppupää 2 hv 2 x 1 1/2 tuumaa | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 - 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€979.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4JMY7 pumppupää 3 Hp 2 x 1 1/2 tuumaa
€984.80 / yksikkö