A B Tyhjennystulppa: Ei , Tehtävä: Jatkuva , GPM vettä @ 70 Ft. Päästä: 38 , Kotelon materiaali: 304 SS , Juoksupyörän materiaali: 304 SS , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Max. Kotelon paine: 150 PSI , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 8 " , Max. Nesteen viskositeetti: 31 SSU , Max. Nesteen lämpötila: 200 F , Max. Tietty painovoima: 1.0 , Portin kierto: 90 askelta , RPM: 3450 , Ruuvin materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Tiivistesovellus: Syttymättömät nesteet, jotka ovat yhteensopivia pumpun komponenttien kanssa , Tiivisteen materiaali: Hiili, keraaminen, Viton , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Tyyppi: Kemiallinen siirto, suora , Kastetut materiaalit: Hiili, keraaminen, 304 SS, Viton
Pumpun päät
Dayton-pumppupäät ovat ihanteellisia jatkuvaan käyttöön ja ylivirtaussovelluksiin. Ne soveltuvat käytettäväksi kirkkaiden, hankaamattomien, syttymättömien nesteiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia pumppulaitteiden kanssa.