Kemikaaleja kestävät C-kasvopumpupäät

Suodattaa

DAYTON -

Pumpun päät

Dayton-pumppupäät ovat ihanteellisia jatkuvaan käyttöön ja ylivirtaussovelluksiin. Ne soveltuvat käytettäväksi kirkkaiden, hankaamattomien, syttymättömien nesteiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia pumppulaitteiden kanssa.

TyyliMalliGPM vettä @ 40 Ft. pääParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääKorkeusTuloaukkoHinta (ei alv)
A4JMY1110 @ 26 Ft.19 @ 11 - 6 @ 28 Ft.21--7 13 / 16 "3 / 4 "€530.25
B4JMY2528 @ 22 Ft.33 @ 12 - 24 @ 28 Ft.38--7 13 / 16 "3 / 4 "€706.13
B4JMY32930 @ 41 Ft.48 @ 15 - 20 @ 48 Ft.581837 13 / 16 "1-1 / 4 "€795.38
B4JMY44840 @ 40 Ft.66 @ 20 - 21 @ 50 Ft.902487 13 / 16 "1-1 / 2 "€847.88
B4JMY57050 @ 48 Ft.97 @ 23 - 16 @ 60 Ft.11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "€863.63
B4JMY68555 @ 50 Ft.100 @ 26 - 26 @ 60 Ft.13055247.625 "2"€997.50
B4JMY710590 @ 48 Ft.110 @ 28 - 40 @ 65 Ft.15085627.625 "2"€1,002.75

Kemikaaleja kestävät C-kasvopumpupäät

Kemikaaleja kestävät pumppupäät soveltuvat käytettäviksi pysyvästi split-kondensaattorimoottoreiden kanssa erittäin syövyttäviä happoja, suolaliuosta, emäksiä, liuottimia ja steriilejä ja pinnoitusliuoksia kierrättämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Pikku jättiläinen ja Dayton pumppupäät, joissa on 304 ruostumaton teräs / polyfenyleenisulfidi / lasitäytteinen polypropeenirakenne, jotka kestävät korkeita paineita ja takaavat suojan hankaavia nesteitä ja erittäin syövyttäviä kemikaaleja vastaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä pumppupäitä, jotka ovat saatavilla 1-1/2, 1-1/4, 1/2 ja 3/4 tuuman ulostulokokovaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?