Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4HX77 -vaimennin | AD8CML

DAYTON 4HX77 vaimennusvastus

Varastossa
Tuote: AD8CML Malli: 4HX77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Pellin koko (tuumaa)X 15 15
Laipan leveys1.375 "
Materiaali16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä
Maks. Nopeus2000 fpm
Kokonaiskoko17-3 / 4 x 17-3 / 4 tuumaa
TyyppiSeinäkiinnike, syöttö
Käytä Daytonin tuulettimia4HZ58, 4HZ59

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysKehysmateriaaliMateriaaliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX72 seinän takavedon vaimennin, yksipaneeli, 10-3/4 x 10-3/4, alumiini | AD8CMF 4HX721 1 / 2 "Alumiini, Teräs16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€56.63
DAYTON 4HX73 Pelti Backdraft | AD8CMG 4HX731.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€77.21
DAYTON 4HX74 Pelti Backdraft | AD8CMH 4HX741.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€84.35
DAYTON 4HX75 -vaimennin | AD8CMJ 4HX751.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€95.43
DAYTON 4HX76 -vaimennin | AD8CMK 4HX761.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€100.10
DAYTON 5NKN4 Vaimentimen takaseinän seinäkiinnike 19-3 / 4 tuuman neliömetriä | AE4WMJ 5NKN41.5 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, sinkitty teräsvartta ja ruostumatonta terästä2250 fpm€127.22
DAYTON 5NKN5 vaimentimen takaseinän seinäkiinnike 22-3 / 4 tuuman neliömetri | AE4WMK 5NKN51.5 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, sinkitty teräsvartta ja ruostumatonta terästä2250 fpm€154.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX77 vaimennusvastus
€105.39 / yksikkö