Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPN-430 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen PU pituus PR | AG2MLB 31LL88

TURTLESKIN CPN-430 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen PU pituus PR

Varastossa
Tuote: AG2MLB Malli: CPN-430Ristiviite: 31LL88

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit20,000
ANSI Leikatut grammat2921
ANSI Punktio Newtonit123
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
TaustamateriaaliNylon
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliNylon
Sormityylivahvistettu
Mitata13
KäsiOikea vasen
Pituus9 51 / 64 "
Liner-materiaaliRaion
PalmumateriaaliNylon
LävistyskestäväKyllä
KokoL
OmpelemismateriaaliNylon
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylivahvistettu
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926201050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPN-430 Leikkauksenkestävät Käsineet Valkoinen PU pituus PR
€103.85 / yksikkö