Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4HX72 seinän takavedon vaimennin, yksipaneeli, 10-3/4 x 10-3/4, alumiini | AD8CMF

DAYTON 4HX72 seinän takavedon vaimennin, yksipaneeli, 10-3/4 x 10-3/4, alumiini

Varastossa
Tuote: AD8CMF Malli: 4HX72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin
Ilmavirran suuntaVaaka-pysty
Terän materiaaliAlumiini
Terän materiaalin paksuus26 ga.
Terän suuntausRinnakkaisterät
Terän tiivisteen materiaaliHuopa
Terän tyyppiLitteä terä
Pellin koko (tuumaa)X 8 8
Vaimentimen tyyppiStaattinen
Sopii tuulettimen halkaisijaan8"
LaipatyyppiEtulaippa
Laipan leveys1 1 / 2 "
Kanavan muotoonNeliö
Kehyksen syvyys1 5 / 8 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliAlumiini, Teräs
Vapaa alue0.3 sq ft.
Materiaali16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä
Max. Ilman nopeus2250 fpm
Maks. Ympäristön lämpötila180 astetta F
Max. Paine1" wc
Maks. Nopeus2000 fpm
AsennuspaikkaSeinä
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä1
Kokonaiskorkeus10 3 / 4 "
Kokonaispituus4 1 / 2 "
Kokonaiskoko10-3 / 4 x 10-3 / 4 tuumaa
kokonaisleveys10 3 / 4 "
Karkea aukon halkaisija8 1 / 2 "
Karkea aukon pituus7 1 / 2 "
Karkea aukkomuotoNeliö
Karkea aukon leveys8.5 "
Vaihda toimintaaNormaalisti suljettu
Raidetangon viimeistelySinkitty
Raidetangon materiaaliTeräs
TyyppiSeinäkiinnike, syöttö
Käytä Daytonin tuulettimia4HZ34, 4HZ35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 4HX72 takavedon vaimennin soveltuu ilmanvaihtojärjestelmiin säätelemään ilmavirtaa ja estämään ilmavirtausta, varmistaen tehokkaan ilmanvaihdon ja ylläpitämään haluttuja ilmanpaine-eroja. Se asennetaan poisto- tai tuloilmakanaviin, erityisesti alueille, joissa oikean ilmankierron ylläpitäminen ja ilmavirran kääntymisen estäminen on välttämätöntä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän takavedon vaimentimen ympäristön lämpötila?

V. Sen suurin ympäristön lämpötila on 180 astetta F.

K. Mistä tiedän, onko Dayton 4HX72 takavedon vaimennin asennettu oikein?

A.

  • Varmista, että terät liikkuvat esteettä asennuksen yhteydessä.
  • Aseta pelti vaakasuoraan asentoon välttäen pellin rungon vääntymistä.
  • Jos asennuspinta on epätasainen tai terät vastustavat, anna kiinnitysruuveissa olla löysää.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa takavedon vaimentinta?

A.

  • Ilmavirran suunta.
  • Pellin toiminnan tyyppi (painovoimakäyttöinen tai moottoroitu).
  • Vaatimukset järjestelmän nopeudelle ja vastapaineelle.
  • Suositeltu asennuskokoonpano (asennettu kanavaan/aukkoon tai asennettuna laippaan).

K. Mikä on sopiva paikka pellelle?

A.

  • Symmetrisissä rakenteissa on suositeltavaa asentaa vaimentimet sekä alempaan että ylempään kerrokseen.
  • Epäsymmetristen tai joustavien rakenteiden tapauksessa keskilattiat tarjoavat usein sopivimman sijoituksen peltien tehokkaimman sijoituksen saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysKehysmateriaaliMateriaaliMaks. NopeusHinta
DAYTON 4HX73 Pelti Backdraft | AD8CMG 4HX731.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€77.21
DAYTON 4HX74 Pelti Backdraft | AD8CMH 4HX741.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€84.35
DAYTON 4HX75 -vaimennin | AD8CMJ 4HX751.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€95.43
DAYTON 4HX76 -vaimennin | AD8CMK 4HX761.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€100.10
DAYTON 4HX77 -vaimennin | AD8CML 4HX771.375 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, alumiiniterät, galvanoidut teräsputket ja ruostumatonta terästä2000 fpm€105.39
DAYTON 5NKN4 Vaimentimen takaseinän seinäkiinnike 19-3 / 4 tuuman neliömetriä | AE4WMJ 5NKN41.5 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, sinkitty teräsvartta ja ruostumatonta terästä2250 fpm€127.22
DAYTON 5NKN5 vaimentimen takaseinän seinäkiinnike 22-3 / 4 tuuman neliömetri | AE4WMK 5NKN51.5 "-16-ulottumainen suulakepuristettu alumiinirunko, sinkitty teräsvartta ja ruostumatonta terästä2250 fpm€154.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX72 seinän takavedon vaimennin, yksipaneeli, 10-3/4 x 10-3/4, alumiini
€56.63 / yksikkö