DAYTON 4HX62 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLV

DAYTON 4HX62 kattoreuna, 24 tuumaa korkea

Varastossa
Tuote: AD8CLV Malli: 4HX62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,463.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen16 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)24
Vilkkuva laippa (tuumaa)5
Sisällä aukiolla21 - 26 tuumaa.
Aukion ulkopuolella24 - 29 tuumaa.
TyyppiSäädettävä, tuuletettu
Käytä Daytonin tuulettimiaNeliönmuotoisen alustan ollessa 25-1 / 2 - 27-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylälaipan pinnan leveys (tuumaa) (1 3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTyyppiHinta
DAYTON 4HX54 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLL 4HX5418 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€605.38
DAYTON 4HX55 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLM 4HX5518 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€641.62
DAYTON 4HX56 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLN 4HX5618 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€692.40
DAYTON 4HX57 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLP 4HX5718 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€761.26
DAYTON 4HX58 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLQ 4HX5818 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€826.53
DAYTON 4HX59 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLR 4HX5918 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€973.73
DAYTON 4HX60 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLT 4HX6018 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€996.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX62 kattoreuna, 24 tuumaa korkea
€1,463.57 / yksikkö