DAYTON 4HX55 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLM

DAYTON 4HX55 kattoreuna, 24 tuumaa korkea

Varastossa
Tuote: AD8CLM Malli: 4HX55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)24
Vilkkuva laippa (tuumaa)4
Sisällä aukiolla17 sisään.
Aukion ulkopuolella20-1 / 2 tuumaa
TyyppiKiinteä, tuuletettu
Käytä Daytonin tuulettimia22 "neliön pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)63.75
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)79.25
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylälaipan pinnan leveys (tuumaa) (1 3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTyyppiHinta
DAYTON 4HX54 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLL 4HX5418 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€605.38
DAYTON 4HX56 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLN 4HX5618 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€692.40
DAYTON 4HX57 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLP 4HX5718 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€761.26
DAYTON 4HX58 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLQ 4HX5818 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€826.53
DAYTON 4HX59 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLR 4HX5918 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€973.73
DAYTON 4HX60 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLT 4HX6018 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€996.67
DAYTON 4HX61 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLU 4HX6116 Gauge sinkitty teräsSäädettävä, tuuletettu€1,220.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX55 kattoreuna, 24 tuumaa korkea
€641.62 / yksikkö