DAYTON 4HX60 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLT

DAYTON 4HX60 kattoreuna, 18 tuumaa korkea

Varastossa
Tuote: AD8CLT Malli: 4HX60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€996.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton reunus
rakentaminen18 Gauge sinkitty teräs
Reunuksen korkeus (tuumaa)18
Vilkkuva laippa (tuumaa)4
Sisällä aukiolla41 sisään.
Aukion ulkopuolella44-1 / 2 tuumaa
TyyppiKiinteä, tuuletettu
Käytä Daytonin tuulettimia46 "neliön pohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.45
Laivan korkeus (cm)66.8
Laivan pituus (cm)148.08
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylälaipan pinnan leveys (tuumaa) (1 3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTyyppiHinta
DAYTON 4HX54 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLL 4HX5418 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€605.38
DAYTON 4HX55 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLM 4HX5518 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€641.62
DAYTON 4HX56 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLN 4HX5618 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€692.40
DAYTON 4HX57 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLP 4HX5718 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€761.26
DAYTON 4HX58 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLQ 4HX5818 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€826.53
DAYTON 4HX59 katon reunus 18 tuumaa korkea AD8CLR 4HX5918 Gauge sinkitty teräsKiinteä, tuuletettu€973.73
DAYTON 4HX61 katon reunus 24 tuumaa korkea AD8CLU 4HX6116 Gauge sinkitty teräsSäädettävä, tuuletettu€1,220.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HX60 kattoreuna, 18 tuumaa korkea
€996.67 / yksikkö