DAYTON 4FDY9 AC vaihdemoottori 45 Rpm Ofc 115vac | AD7LMJ

DAYTON 4FDY9 AC vaihdemoottori 45 rpm Offc 115vac

Varastossa
Tuote: AD7LMJ Malli: 4FDY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,687.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritPallo kotelossa ja moottorissa
LiiteOFC
Täyden kuorman ampeerit5.9
Vaihteistokotelon materiaaliValurauta
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto38:1
GearsTeräs
KoteloValurauta
Hz60
Syötä HP1/3
EristysluokkaF
Kiilauran koko1/4 "neliö x 1-3 / 8"
Pituus vähemmän akselia12.5 "
VoiteluSAE # 90, tyyppi 5ep, ISO 220 -vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti438 tuumaa - lb
Moottorin runko56Y
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusVaakasuora
Tyyppikilpi RPM45
Kokonaispituus14.27 "
Ylikuormitettu kuorma385 lb
Vaihe1
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetÖljytiivisteet lähtöakselilla
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9755
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloKoteloHinta
DAYTON 1LNF7 Vaihdemoottori 4 r / min auki 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-762:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€155.10
DAYTON 1LNF8 Vaihdemoottori 6 r / min auki 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-529:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.69
DAYTON 1LNF9 Vaihdemoottori 26 r / min auki 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-126:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€170.11
DAYTON 1LNG1 Vaihdemoottori 52 rpm auki 115v | AB2ENB 1 LNG1Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-63:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€165.94
DAYTON 1LNG2 Vaihdemoottori 1 kierrosta minuutissa auki 115v | AB2ENC 1 LNG2Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-2976:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.36
DAYTON 1LPL2 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWV 1LPL2Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€759.65
DAYTON 1LPL6 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWZ 1LPL6Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€641.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4FDY9 AC vaihdemoottori 45 rpm Offc 115vac
€1,687.67 / yksikkö