Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AC18 pyyhekumi 4 tuuman kumi 4000 rpm | AB6EFY

SPEEDAIRE 21AC18 Eraser Wheel 4 tuuman kumi 4000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EFY Malli: 21AC18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyyhekumi
Arbor Hole2"
Harja Dia.4"
Kasvojen leveys1.25 "
Täytä materiaaliKumi
Maks. Kierrosluku3500
AsennustyyppiLehtimaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC18 Eraser Wheel 4 tuuman kumi 4000 rpm
€19.90 / yksikkö