DAYTON 4C119 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AD6WEL

DAYTON 4C119 Puhallinkanava 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WEL Malli: 4C119

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Syvyys17 "
Korkeus21 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Ulostulon korkeus11.75 "
Ulostulon leveys5.875 "
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiVähemmän moottoria
Pyörän reikä7 / 8 "
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.22
Laivan korkeus (cm)46.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta
DAYTON 7C409 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AF3EKC 7C40920.4/10.2Kondensaattorin käynnistys1Moottorilla115/230€1,281.16
DAYTON 7C568 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AF3ENK 7C5684.4/2.2Kolme vaihetta3Moottorilla230/460€1,559.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4C119 Puhallinkanava 10 5/8 tuumaa
€715.31 / yksikkö