DAYTON 7C409 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AF3EKC

DAYTON 7C409 Puhallinkanava 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EKC Malli: 7C409

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,281.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1848
CFM @ 1.75 tuumaa. SP1735
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1610
CFM @ 2.500 tuumaa. SP1288
dBA @ 5 jalkaa63
Syvyys17 "
Täyden kuorman ampeerit20.4/10.2
Korkeus21 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Ulostulon korkeus11.75 "
Ulostulon leveys5.875 "
Vaihe1
KiertoCW Aseman puolen katselu
TyyppiMoottorilla
Jännite115/230
Pyörän reikä7 / 8 "
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys4"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.8125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 2.250 tuumaa. SP (1457)
    • CFM @ 2.75 tuumaa. SP (1047)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta
DAYTON 4C119 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AD6WEL 4C119---Vähemmän moottoria-€715.31
DAYTON 7C568 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AF3ENK 7C5684.4/2.2Kolme vaihetta3Moottorilla230/460€1,559.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C409 Puhallinkanava 10 5/8 tuumaa
€1,281.16 / yksikkö