DAYTON 467K97 lattiaporapuristin, vaihdepää, säädettävä, 54 RPM - 3800 RPM, 230 V AC | CJ2FQC

DAYTON 467K97 lattiaporapuristin, vaihdepää, säädettävä, 54 RPM - 3800 RPM, 230 V AC

Varastossa
Tuote: CJ2FQC Malli: 467K97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,382.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 227.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACPohjan kokoMoottori HPNopeuksien määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 49G986 lattiaporakone 20 kääntöpuolella 1 hv | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "€4,942.88
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH06 lattiaporakone, hihnakäyttötyyppi, 22 tuuman kääntö, 240 jännite, 3 moottoria hv | CD3FRN 53UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Muuttuja36 "76 "23 "€10,275.21
DAYTON 53UG99 lattiaporakone, 2 moottoria hv, hihnakäyttötyyppi, 15-3/4 tuuman kääntö, 240 jännite | CD3LHY 53 UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Muuttuja27.5 "69 "17.75 "€9,394.30
DAYTON 467L01 lattiaporapuristin, vaihdepää, säädettävä, 60 RPM - 3600 RPM, 460 V AC | CJ2FPJ 467L01--------€11,799.35
DAYTON 54ZW28 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 180 RPM - 2940 RPM, 115/230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPK 54 ZW28--------€1,751.03
DAYTON 400H52 lattiaporapuristin, hihna, kiinteä, 240 RPM - 3200 RPM, 115 V AC, 15 tuuman kääntö | CJ2FPL 400H52--------€1,024.46
DAYTON 54ZW33 lattiaporakone, hihna, kiinteä, 120 RPM - 3605 RPM, 230 V AC, 20 tuuman kääntö | CJ2FPM 54 ZW33--------€3,089.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 467K97 lattiaporapuristin, vaihdepää, säädettävä, 54 RPM - 3800 RPM, 230 V AC
€10,382.47 / yksikkö