DAYTON 45YU15 Commercial Duty -ilmakompressorimoottori, 3 hv, 1765 rpm | CH6JYF

DAYTON 45YU15 Commercial Duty -ilmakompressorimoottori, 3 hv, 1765 rpm

Varastossa
Tuote: CH6JYF Malli: 45YU15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€962.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen Duty Air Compressor -moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit18.6-17.5A
HP3
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusIlmakompressori
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1765
Kokonaispituus14 1 / 4 "
Vaihe1
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
Akselin pituus2 3 / 4 "
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.48
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 45YU17 ilmakompressorimoottori, 7 1/2 hv, 3495 rpm | CH6JYG 45VU1733.4-30A7 1 / 2349515 1 / 3 "€1,284.98
DAYTON 45YU16 kaupallinen ilmakompressorimoottori, kondensaattori käynnistys/ajo, 5 hv, 1725 rpm | CH9WVP 45VU16----€940.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45YU15 Commercial Duty -ilmakompressorimoottori, 3 hv, 1765 rpm
€962.71 / yksikkö