DAYTON 45LW12 kaupallinen lattiailmakiertolaite, siirrettävä, koko 42 tuumaa, 115 VAC | CD3UZE

DAYTON 45LW12 kaupallinen lattiailmakiertolaite, siirrettävä, koko 42 tuumaa, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CD3UZE Malli: 45LW12

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.600/400
koollaKyllä
Laakerityyppipallo
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea16,800
CFM matala12,500
CFM / watti18.5
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM850/750
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus44.5 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys20.75 "
Moottorin koteloOpen Air-Over
Moottori HP3/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku850/750
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaKatto, lattia
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet7.9/6.0
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso75 dBA
Nopeudet2
TyyliStandardi
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Watts960/820
Leveys44.75 "
Langansuojuksen viimeistelyPuuteroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen tuotantolinjojen ja työpisteiden jäähdytykseen ja yleiseen jäähdytykseen varastoissa, kuljetusliikkeissä ja tuotantolaitoksissa
    • Rakennettu kevyemmillä materiaaleilla ja siinä on matalan hevosvoiman moottori ja vähemmän kestävät laakerit
    • Varustettu pyörillä liikkuvuuden takaamiseksi ja tuulettimen suojuksella, joka suojaa tuulettimen siipiä vahingossa tapahtuvalta kosketukselta ja vaurioilta
    • cULus-listatut ja OSHA-yhteensopivat lankasuojukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilakoollaTerä Dia.Maks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 31XL41 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120-astetta FOsittain koottu24 "13.5 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4Luokka250/1200€822.83
DAYTON 31XL42 ilmankierrätys 36 tuumaa 15000 CFM 115v | AG2PRK 31XL42120-astetta FOsittain koottu36 "20 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/2Luokka150/850€1,088.88
DAYTON 24P4G-13-G Maatalouden ilmankiertopumppu, 24 tuuman halkaisija | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€538.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 45LW12 kaupallinen lattiailmakiertolaite, siirrettävä, koko 42 tuumaa, 115 VAC
€921.09 / yksikkö