DAYTON 31XL41 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 7000 Cfm 115v | AG2PRJ

DAYTON 31XL41 ilmankiertopumppu 24 tuumaa 7000 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AG2PRJ Malli: 31XL41

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.400
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.250
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft95
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.8
koollaOsittain koottu
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea7000
Johdon pituus9ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM250/1200
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus31 11 / 32 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila120-astetta F
Maks. Syvyys13.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysLuokka
Moottorin kierrosluku250/1200
MoottorityyppiDC Harjaton
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet0.1/3.1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.25 "
Vaihe1
Akselin dia.19 / 32 "
Äänitaso73dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts250
Leveys30 29 / 32 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta polyesterijauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.133
Laivan korkeus (cm)78
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)81
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilakoollaTerä Dia.Maks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 31XL42 ilmankierrätys 36 tuumaa 15000 CFM 115v | AG2PRK 31XL42120-astetta FOsittain koottu36 "20 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/2Luokka150/850€1,088.88
DAYTON 45LW12 kaupallinen lattiailmakiertolaite, siirrettävä, koko 42 tuumaa, 115 VAC | CD3UZE 45LW12104-astetta FKyllä42 "20.75 "Open Air-Over3/4B-sarjan850/750€921.09
DAYTON 24P4G-13-G Maatalouden ilmankiertopumppu, 24 tuuman halkaisija | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€538.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31XL41 ilmankiertopumppu 24 tuumaa 7000 Cfm 115v
€822.83 / yksikkö