Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2067-8-10S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDV 4VRW9

EATON 2067-8-10S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YDV Malli: 2067-8-10SRistiviite: 4VRW9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Koko kokoaminen1 / 2-14 NPSM
Pituus1.55 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies ORB - Nainen NPSM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2067-6-6S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDT 4VRW7 2067-6-6S3 / 8-18 NPSM1.2 "4000 PSI€71.77
EATON 2067-8-8S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDU 4VRW8 2067-8-8S1 / 2-14 NPSM1.39 "3500 psi€78.96
EATON 2067-12-12S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDW 4VRX1 2067-12-12S3 / 4-14 NPSM1.76 "3500 psi€144.86
EATON 2067-16-16S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YDX 4VRX2 2067-16-16S1 - 11-1 / 2 NPSM1.89 "3000 psi€177.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2067-8-10S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Sae Orb Uros Hiiliteräs
€73.64 / yksikkö