DAYTON 40PM08 penkkiporahihna 8 1/3 HP 120V | AH9NNT

DAYTON 40PM08 Penkkiporapuristinhihna 8 1/3 HP 120V

Varastossa
Tuote: AH9NNT Malli: 40PM08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiporain
Vahvistimet AC6.0
Pohjan koko7-13/64" x 11-29/64"
Kapasiteetti Valurauta1 / 2 "
Kapasiteetti teräs1 / 2 "
Istukan koko1 / 2 "
Sarake Dia.2"
Johdollinen / langatoncorded
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan11-39 / 64 "
Moottori HP1/3
Nopeuksien määrä5
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus23 "
kokonaisleveys11 "
Vaihe1
Quill Dia.1-37 / 64 "
Karan nopeus760 3070 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartio33JT
Karan pöydälle8"
Karan matka2"
Keinu8"
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta6-5/16" x 6-5/16"
Kallistuskulma45 Tutkinnot
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.345
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)37.85
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 40PM08 penkkiporakone on ihanteellinen poraamaan paksuja metallityökappaleita, joissa on suurempi halkaisija kuin penkkiporakoneilla. Tämä kiinteä kone tarjoaa pitkän karan liikeradan ja sitä käytetään porauspäässä olevien pystysuorien terien pyörittämiseen ja alaspäin työntämiseen reikien tekemiseksi työkappaleisiin.

Ominaisuudet:

  • Dayton 40PM08 penkkiporakonetta käytetään puu- tai metallipintojen reikien poraamiseen, kalvaukseen, vastaporaukseen ja kierteitykseen.
  • Siinä on sähkömoottori, joka pyörittää kiinnitettyä hihnaa ja karaa.
  • Karojen pyöriminen pyörittää poranteriä, jotka poraavat erimuotoisia ja -kokoisia reikiä.
  • Tässä porakoneessa on käsipyörät tai elektroniset säätimet poranterien siirtämiseksi ylös ja alas eri syvyyksien reikien muodostamiseksi.
  • Se tukee työskentelyä pöydällä poran pään alla ja tarjoaa tasaisen kohdistuksen, jolloin saadaan tarkempia reikiä kuin käsiporat.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tehdä, jos porapuristimessa on vika?

V. Olettaen, että valittu porakone toimitetaan oikealla virtalähteellä ja että se on oikea valinta halutulle reiän koosta, ensimmäinen asia, joka on tarkistettava, on johtoliitäntöjen tila. Käyttäjien tulee myös tarkistaa ja puhdistaa moottoriin kerääntynyt lika tai pöly, joka aiheuttaa moottorin kuumenemisen. Moottorit, askelpyörä ja hihnakäyttö tulee myös voidella säännöllisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Käyttäjien tulee huolehtia siitä, että he eivät käytä porakoneita työkappaleessa, joka ei sovellu poraukseen tuotteen käyttöohjeen mukaan.

K. Kuinka käyttäjät voivat valita oikean porakoneen tarpeisiinsa?

V. Ensinnäkin käyttäjien tulee mitata porapuristimen tehon saamiseen tarvittavat sähkönsyöttötiedot. Työkappaleen ja materiaalin paksuudesta riippuen porakoneen tarvittava lähtöteho tulee laskea. Asiakkaiden tulee huomioida rakenne, käytetyn moottorin tyyppi ja saatavilla oleva istukan koko ennen laitteen ostamista. Myös turva- ja ohjausmekanismeihin tulee kiinnittää huomiota oikean porakoneen valinnassa. Myös sovellusten sijainnilla on paljon merkitystä oikean porakoneen valinnassa.

K. Mitkä muut poranpuristimet ovat toimittaneet Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa erilaisia ​​versioita porakoneista, kuten jyrsintä- ja porakoneita, magneettiporapuristimia ja käsikäyttöisiä sähköporakoneita. Magneettiset porapuristimet, jotka tunnetaan myös nimellä mag-porat, sisältävät magneettisen alustan tarttumaan rautametallipintoihin ja pitämään porat paikoillaan samalla kun tehdään reikiä rakenneteräksiin, I-palkkeihin, putkiin ja muihin metallisiin työkappaleisiin. Jyrsintä- ja porakoneita käytetään sekä poraamaan reikiä työkappaleisiin että poistamaan ekstrudoitu materiaali niistä. Kädessä pidettävät sähköporat sopivat ihanteellisesti reikien tekemiseen mihin tahansa asentoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACPohjan kokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 16N196 Penkkiporain 10 tuuman 115v 1/2 tuumaa | AA7TGQ 16N1964.18-1/4" x 13-1/2"19.25 "27.5 "11.25 "€438.02
DAYTON 54ZW27 penkkiporakone, hihnavaihtovirta, kiinteä nopeus, 260-4220 rpm, 13 tuuman kääntö, 6 1/2 tuumaa | CH9RBY 54 ZW27-----€957.19
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH01 penkkiporakone, hammaspyöräpää, kiinteä nopeus, 90 RPM - 3,480 18 RPM, 10 tuuman kääntö, 9 A | CHXNUMXRBZ 53UH01-----€6,635.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40PM08 Penkkiporapuristinhihna 8 1/3 HP 120V
€344.57 / yksikkö