DAYTON 16N196 Penkkiporain 10 tuuman 115v 1/2 tuumaa | AA7TGQ

DAYTON 16N196 penkkiporakone 10 tuumaa 115v 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7TGQ Malli: 16N196

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkiporain
Vahvistimet AC4.1
Pohjan koko8-1/4" x 13-1/2"
Kapasiteetti Valurauta1 / 2 "
Kapasiteetti teräs3 / 8 "
Istukan koko1 / 2 "
Sarake Dia.2-9 / 32 "
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan15-13 / 16 "
Moottori HP1/3
Nopeuksien määrä5
Kokonaissyvyys19.25 "
Kokonaiskorkeus27.5 "
kokonaisleveys11.25 "
Vaihe1
Quill Dia.1-1 / 2 "
Karan nopeus650 ja 3070
Karan kartio33JT
Karan pöydälle10-3 / 4 "
Karan matka2-1 / 2 "
Keinu10 "
Pöytäpaikan koko9 / 16 "
Pöydän työpinta7-13/16" x 7-13/16"
Kallistuskulma45 astetta vasemmalle ja oikealle
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.2425
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8465950090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 16N196 penkkiporakone sopii täydellisen kokoisten reikien poraamiseen, kalvaukseen ja upottamiseen eripaksuisissa metalli-, komposiitti-, muovi- tai puumateriaaleissa. Sen porapäässä on pystysuorat terät, jotka pyörivät ja ajavat alaspäin reikien tekemiseksi työkappaleisiin. Poranpuristimessa on myös työpöytä poran pään alla, joka kiinnittää ja kohdistaa työkappaleet ja luo samalla tarkkoja reikiä. Tämä pöytätyyppinen porakone on kompaktin kokoinen, jotta se voidaan asentaa työtasolle ja säästää lattiatilaa. Sen porauskapasiteetti on 3/8 tuumaa teräksessä ja 1/2 tuumaa valuraudassa.

Ominaisuudet:

  • Dayton 16N196 penkkiporanpuristimen työpöytää voidaan kallistaa jopa 45 astetta oikealle ja vasemmalle ja kääntyä jopa 360 astetta pilarin ympäri, mikä mahdollistaa tarkan porauksen laserkohdistuksen, pöytäurien ja karan syvyysrajoittimen avulla.
  • Siinä on hammastanko- ja hammaspyöräpöydän nostin, joka mahdollistaa nopean asennuksen, asennuksen ja käyttäjän mukavuuden.
  • Tässä poranpuristimessa on askelpyörä ja hihnakäyttörakenne porauksen nopeuden säätämiseksi.
  • Sen pää, pöytä ja alusta on valmistettu kestävästä valuraudasta ja sen kara on tuettu korkealaatuisilla kuulalaakereilla.
  • Yksikkö on varustettu eteen asennetulla turvakytkimellä ja siipillä olevalla on/off-kytkimellä, jotka parantavat käyttäjän hallintaa.
  • Sen kara voi kääntyä jopa 10 tuumaa ja pyöriä viidellä nopeudella 5 - 650 rpm.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Lippiksen kansi ja jousi: Näitä kansia käytetään tämän porakoneen vanhojen, kuluneiden tai vaurioituneiden osien korvaamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tehdä, jos porapuristimessa on vika?

V. Olettaen, että porakone toimitetaan oikealla virtalähteellä ja että se on oikea valinta halutulle reiän koosta, ensimmäinen asia, joka on tarkistettava, on johtoliitäntöjen tila. Käyttäjien tulee myös tarkistaa ja puhdistaa moottoriin kerääntynyt lika tai pöly, joka aiheuttaa moottorin kuumenemisen. Moottorit, askelpyörä ja hihnakäyttö tulee myös voidella säännöllisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Käyttäjien tulee huolehtia siitä, että he eivät käytä porakoneita työkappaleessa, joka ei sovellu poraukseen tuotteen käyttöohjeen mukaan. Heidän tulee myös tarkistaa porapuristimen osien kuluminen.

K. Miten penkkiporakone eroaa lattiaporapuristimesta?

V. Penkkiporakoneessa on lyhyempi karan liike kuin lattiaporakoneessa, ja siksi se voi luoda reikiä ohuempiin metallityökappaleisiin.

K. Mikä on tämän Dayton 16N196 -penkkiporanpuristimen jännite ja virta?

V. Dayton 16N196 penkkiporakoneen jännite on 120 VAC ja virta 4.1 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACPohjan kokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 40PM08 penkkiporahihna 8 1/3 HP 120V | AH9NNT 40PM086.07-13/64" x 11-29/64"17 "23 "11 "€344.57
DAYTON 54ZW27 penkkiporakone, hihnavaihtovirta, kiinteä nopeus, 260-4220 rpm, 13 tuuman kääntö, 6 1/2 tuumaa | CH9RBY 54 ZW27-----€957.19
Tarjouspyyntö
DAYTON 53UH01 penkkiporakone, hammaspyöräpää, kiinteä nopeus, 90 RPM - 3,480 18 RPM, 10 tuuman kääntö, 9 A | CHXNUMXRBZ 53UH01-----€6,635.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16N196 penkkiporakone 10 tuumaa 115v 1/2 tuumaa
€438.02 / yksikkö