Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M71-500-175-342 Johdinmerkitsin holkit 1-13/17 tuumaa leveys | AE7KFF 5YRZ5

BRADY M71-500-175-342 langan merkkiholkit, 1-13/17 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE7KFF Malli: M71-500-175-342Ristiviite: 5YRZ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamerkkiholkit
VäriValkoinen
Korkeus0.851 "
Tarroja rullaa kohti100
MateriaaliSäteilytetty lämpökutistuva polyolefiini
Maks. Langan koko0.45 "
Min. Langan koko0.187 "
Kutistussuhde3:1
Temp. alue-67 - 257 astetta F
Leveys1.765 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9612109090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriKorkeusLeveysTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
BRADY MC-125-342-YL -lankamerkintäholkit 84 tuuman leveys 84 tuuman pituus | AA6HUY 14A383 MC-125-342-YL-67 - 275 astetta FMusta / keltainen7ft.0.235 "-Permasleeve-kutistuva polyolefiini, B-342--€92.72
BRADY MC-250-342 -lankamerkintäholkit 84 tuuman leveys 84 tuuman pituus | AA6HVA 14A385 MC-250-342-67 - 275 astetta FMusta / valkoinen7ft.0.439 "-Permasleeve-kutistuva polyolefiini, B-342--€112.77
BRADY MC-250-342-YL Langanmerkin hihat 84 tuumaa leveys 84 tuumaa pituus | AA6HVB 14A386 MC-250-342-YL-67 - 275 astetta FMusta / keltainen7ft.0.439 "-Permasleeve-kutistuva polyolefiini, B-342--€115.34
BRADY MC-187-342 -lankamerkintäholkit 84 tuuman leveys 300 tuuman pituus | AA6HVD 14A391 MC-187-342-67 - 275 astetta FMusta / valkoinen7ft.0.335 "-Permasleeve-kutistuva polyolefiini, B-342--€98.90
BRADY MC-187-342-YL -lankamerkintäholkit 84 tuuman leveys 300 tuuman pituus | AA6HVE 14A392 MC-187-342-YL-67 - 275 astetta FMusta / keltainen7ft.0.335 "-Permasleeve-kutistuva polyolefiini, B-342--€103.23
BRADY BM71-1000-175-342 vaijerimerkkiholkit 1-2 / 3 tuuman pituus | AA6HVR 14A405 BM71-1000-175-342-Valkoinen1.66 "1.75 "500Lämpökutistuva polyolefiini--€1,234.23
BRADY BM71C-1000-342 -johtomerkkiholkit, 600 tuuman pituus | AA6HVT 14A406 BM71C-1000-342-Valkoinen600 "1 2 / 3 "-Lämpökutistuva polyolefiini--€1,120.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M71-500-175-342 langan merkkiholkit, 1-13/17 tuuman leveys
€351.47 / yksikkö