Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 40M298 polttoainesuodatin 1 tuuma 10 mikronia | AD3QNZ

DAYTON 40M298 polttoainesuodatin 1 tuuma 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AD3QNZ Malli: 40M298

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen kotelo
Tarvitaan patruunoitaKyllä
VäriValkoinen
Halkaisija3 11 / 16 "
Virtausnopeus20 gpm
PäämateriaaliAlumiini
Korkeus7 11 / 16 "
KoteloTeräs
Tulot / lähdöt1 "NPT
Max. Virtaus20 gpm
Maks. Flow GPM20
Max. Paine50 psi
Maks. Lämpötila140 Tutkinnot
mikronia10
vähentääHiukkasten epäpuhtaudet
Koko1 "NPT
TyyppiPyöritä kasettia
Leveys4.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)20.5
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)11.99
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaTyyppiLeveysKorkeusKoteloMax. PaineHinta
DAYTON 12F727 polttoainesuodatin 3/4 tuumaa 10 mikronia | AA4CWY 12F7273 / 4 "NPTLäpikuultava4 1 / 4 "Suodattaa4.25 "10.25 "polykarbonaatti150 psi€60.22
DAYTON 12F728 polttoainesuodatin 1 tuuma 10 mikronia | AA4CWZ 12F7281 "NPTLäpikuultava4 1 / 4 "Suodattaa4.25 "10.25 "polykarbonaatti150 psi€58.81
DAYTON 40M299 polttoainesuodatin 1 tuuman 10 mikronin vesilohko | AD3QPA 40M2991 "NPTValkoinen3 11 / 16 "Pyöritä kasettia4.156 "7 11 / 16 "Teräs50 psi€65.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40M298 polttoainesuodatin 1 tuuma 10 mikronia
€61.23 / yksikkö