Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12F728 polttoainesuodatin 1 tuuma 10 mikronia | AA4CWZ

DAYTON 12F728 polttoainesuodatin 1 tuuma 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AA4CWZ Malli: 12F728

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€65.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuodattimen kotelo
Tarvitaan patruunoitaKyllä
VäriLäpikuultava
Halkaisija4 1 / 4 "
Virtausnopeus20 gpm
PäämateriaaliAlumiini
Korkeus10.25 "
Kotelopolykarbonaatti
Tulot / lähdöt1 "NPT
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila140 F
mikronia10
Koko1 "NPT
TyyppiSuodattaa
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaTyyppiLeveysKorkeusKoteloMax. PaineHinta
DAYTON 12F727 polttoainesuodatin 3/4 tuumaa 10 mikronia | AA4CWY 12F7273 / 4 "NPTLäpikuultava4 1 / 4 "Suodattaa4.25 "10.25 "polykarbonaatti150 psi€66.73
DAYTON 40M298 polttoainesuodatin 1 tuuma 10 mikronia | AD3QNZ 40M2981 "NPTValkoinen3 11 / 16 "Pyöritä kasettia4.156 "7 11 / 16 "Teräs50 psi€67.84
DAYTON 40M299 polttoainesuodatin 1 tuuman 10 mikronin vesilohko | AD3QPA 40M2991 "NPTValkoinen3 11 / 16 "Pyöritä kasettia4.156 "7 11 / 16 "Teräs50 psi€72.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12F728 polttoainesuodatin 1 tuuma 10 mikronia
€65.17 / yksikkö