DAYTON 40M293 Pumpun polttoaineen siirto 1/4 hv 12vdc 3/4 tuumaa | AD3QNV

DAYTON 40M293 pumpun polttoaineen siirto 1/4 Hp 12vdc 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3QNV Malli: 40M293

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC12
Laakerityyppipallo
OhitusventtiiliSisäinen
Työjakso30 min. Päällä, 30 min. Vinossa
GPM12
Letkun pituus13ft.
KoteloAlumiini
HP1/4
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Viskositeetti43.5 SSU
MitattuEi
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppimanuaalinen
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaiskorkeus6 3 / 8 "
Kokonaispituus8 11 / 32 "
kokonaisleveys4 2 / 5 "
Virtajohdon pituus6.5ft.
Painealue10 psi
Pumpun suunnitteluPyörivä siipi
RPM2600
Tiivistemateriaalinitriili
ItseimeväKyllä
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVahvistimet ACGPMKokonaispituuskokonaisleveysVirtajohdon pituusRPMTiivistemateriaaliHinta
DAYTON 12F724 Pumpun polttoaineen siirto 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft.1700Hei nitriili ja Viton€505.82
DAYTON 12F725 -pumpun polttoaineensiirto 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15ft.1800Hei nitriili ja Viton€932.32
DAYTON 12F726 Pumpun polttoaineen siirto 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Hei nitriili ja Viton€860.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40M293 pumpun polttoaineen siirto 1/4 Hp 12vdc 3/4 tuumaa
€314.11 / yksikkö