DAYTON 12F724 Pumpun polttoaineen siirto 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV

DAYTON 12F724 Pumpun polttoaineen siirto 12 Vdc 15 Gpm

Varastossa
Tuote: AA4CWV Malli: 12F724

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu
Vahvistimet AC12
OhitusventtiiliSisäinen
Työjakso30 min. Päällä, 30 min. Vinossa
GPM15
Letkun pituus12ft.
KoteloAlumiini
HP1/7
Sisääntulon koko1"
Max. Viskositeetti50 SSU
MitattuEi
Suuttimen materiaalialumiini
Suuttimen tyyppimanuaalinen
Poistoaukon koko3 / 4 "
Kokonaiskorkeus8.5
Kokonaispituus11
kokonaisleveys10 "
Virtajohdon pituus15ft.
Painealue10 psi
Pumpun suunnitteluvaihde
RPM1700
TiivistemateriaaliHei nitriili ja Viton
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus17 "- 34"
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)56.01
Laivan leveys (cm)35.99
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVahvistimet ACGPMKokonaispituuskokonaisleveysVirtajohdon pituusRPMTiivistemateriaaliHinta
DAYTON 12F725 -pumpun polttoaineensiirto 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15ft.1800Hei nitriili ja Viton€1,143.28
DAYTON 12F726 Pumpun polttoaineen siirto 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Hei nitriili ja Viton€878.73
DAYTON 40M293 Pumpun polttoaineen siirto 1/4 hv 12vdc 3/4 tuumaa | AD3QNV 40M2936 3 / 8 "12128 11 / 32 "4 2 / 5 "6.5ft.2600nitriili€304.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12F724 Pumpun polttoaineen siirto 12 Vdc 15 Gpm
€569.80 / yksikkö